Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate isolado indicado para cortar cabos flexíveis de cobre e alumínio sem deixar rebarbas.
Certificação:
Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões de até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Cabo fabricado em 2 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Alicate isolado indicado para cortar cabos flexíveis de cobre e alumínio sem deixar rebarbas.
Certificação:
Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões de até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Cabo fabricado em 2 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071401 586 |
Garantia | 3 Meses |
Seção | 70mm² |
Produtos Associados | Fita isolante; Estilete; Alicate RJ45; Plug RJ45 |
Normas | NR 10, NBR 9699 |
Bitola | 20mm |
Material | Aço |
Certificação | VDE |
Tamanho | 8" (200mm) |
Capacidade | 1000V |
Código de barras | 7891799399726 |
Ficha Técnica | Download |