Seller Image
Wurth | Cód. 575073 020 Copiado!

Martelo Pena Cabo de Madeira 200g - Wurth - 575073 020 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Indicado para conformação e ajuste de superfícies metálicas, sendo o lado pena ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.

Características:

- Fabricado em aço forjado;
- Acabamento pintado;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma DIN 1041.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.

Principais Vantagens:

- Cabeça em aço forjado;
- Cunha metálica;
- Cabo de madeira resistente.
Marca Wurth
Código do Produto 575073 020
Garantia 3 Meses
Tipo Pena
Produtos Associados Luvas; Óculos de segurança; Martelo de Borracha; Martelo bola
Acabamento Pintado
Cabo Madeira
Medida 200g
Material Aço Forjado
Código de barras 4058794218848
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade