Seller Image
Wurth | Cód. 5750734816 Copiado!

Martelo de Borracha Preta 65mm 450g - Wurth - 5750734816 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Martelo com cabeça de borracha com duas extremidades abauladas e cabo de madeira resistente. Utilizado para assentamento de pisos, basalto, pneus, montagem de móveis e outros materiais que não podem ser danificados. Disponível na cor preta e também na cor branca, para materiais claros que não podem ser “marcados”.

Características:

- Fabricado em borracha de alta qualidade;
- Cabo em madeira envernizada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Antes de utilizar a martelo, verifique as condições do cabo, se existem ranhuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada.

Principais Vantagens:

- Disponível na cor branca e preta;
- Cabo de madeira de alta resistência.
Marca Wurth
Código do Produto 5750734816
Garantia 3 Meses
Tipo Borracha
Acabamento Polido
Cabo Madeira
Produtos Associados Luvas; Óculos de segurança; Ferramentas manuais
Cor Preto
Medida 65mm (450g)
Material Borracha
Código de barras 4058794254518
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade