Seller Image
Wurth | Cód. 5761662006 Copiado!

Grampo Aperto Rápido 6" - Wurth - 5761662006 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.

Características:

- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Marca Wurth
Código do Produto 5761662006
Garantia 3 Meses
Abertura 150mm (aperto) e 380mm (expansão)
Tamanho 6"
Características Trilho metálico de alta resistência e Bases Plásticas
Pressão 40kg (aperto)
Código de barras 4056807148991
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade