Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Para aplicação de rebites de rosca interna.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Para rebites de M3 a M10;
- Modo de acionamento através de alavanca;
- Alavancas curtas com sistema de articulação dupla que multiplicam a força aplicada;
- Empunhadura emborrachada antiderrapante;
- Não necessita de ferramentas para troca dos parafusos de tração;
- Comprimento total: 330 mm;
- Ideal para aplicação de rebites de rosca interna em aço carbono.
Principais Vantagens:
- Fabricado em aço;
- Mandril de troca rápida;
- Empunhadura emborrachada.
Para aplicação de rebites de rosca interna.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Para rebites de M3 a M10;
- Modo de acionamento através de alavanca;
- Alavancas curtas com sistema de articulação dupla que multiplicam a força aplicada;
- Empunhadura emborrachada antiderrapante;
- Não necessita de ferramentas para troca dos parafusos de tração;
- Comprimento total: 330 mm;
- Ideal para aplicação de rebites de rosca interna em aço carbono.
Principais Vantagens:
- Fabricado em aço;
- Mandril de troca rápida;
- Empunhadura emborrachada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0948800100 |
Garantia | 3 Meses |
Cabo | Emborrachado |
Produtos Associados | Rebites de rosca interna; Brocas HSS; Luvas; Óculos de segurança |
Acabamento | Pintura Epóxi |
Comprimento Total | 330mm |
Material | Aço |
Aplicação | Para Rebites M3 A M10 |
Código de barras | 4046777391558 |
Ficha Técnica | Download |