Seller Image
Wurth | Cód. 0614176638 Copiado!

Adaptador Magnético para Bits 1/4" x 66mm - Wurth - 0614176638 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Adaptador universal para bits com encaixe magnético hexagonal de 1/4”. Ideal para utilização em parafusadeiras ou furadeiras elétricas e pneumáticas que torna o trabalho mais simples.

Características:

- Corpo fabricado em aço inox;
- Torque máximo 60Nm.

Principais Vantagens:

- Potente fixação magnética dos bits;
- Botão para troca rápida do bit;
- Corpo estreito para locais de espaço restrito.
Marca Wurth
Código do Produto 0614176638
Garantia 3 Meses
Torque Máximo 60 N.m
Produtos Associados Parafusos; Bits; Ferramentas elétricas e pneumáticas
Compatibilidade Bits de 1/4"
Comprimento Total 66mm
Diâmetro 10,5mm (corpo)
Material Aço Inox
Encaixe 1/4"
Código de barras 4050641636546
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade