Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 424014 12 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | M14 x 1,5 |
Modelos | Celta/ Vectra 94-96/ Vectra GSI/ Ômega 93-99/ Chevette/ Monza |
Chave | Sext. 17mm |
Composição | 10 Unidades |
Aplicação | Cárter |
Código de barras | 7891799145187 |
Ficha Técnica | Download |