Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição
Equipamento para teste de contaminação do fluido de freio automotivo, motos e embreagens hidráulicas de veículos pesados.
Características:
- Atende a norma EN61010 para aparelhos de medição eletrônicos;
- 5 Leds para leitura do resultado do teste;
- Recomendado para teste de fluido DOT 4;
- Alimentação através de pilha alcalina tipo AAA.
Modo de usar:
- Retire a tampa do reservatório do fluido de freio ou do fluido de embreagem (no caso de veículos pesados);
- Retire a tampa da caneta e mergulhe a sonda no fluido a ser testado;
- Pressione o botão e visualize o resultado indicado através dos LED’s.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Após o uso, lavar as sondas com água corrente e secar;
- Atente-se para não deixar nenhum resíduo de fluido nas sondas, isso pode interferir no próximo teste a ser realizado.
Importante
- O fluido de freio é uma substância hidroscópica, ou seja, possui uma grande capacidade de absorver umidade. Por esse motivo, é importante realizar sua substituição no mínimo 1 vez ao ano. Dessa maneira, o fluido terá maior eficácia tanto nos freios de veículos leves, quanto na embreagem de veículos pesados.
Informações adicionais:
- Grau de proteção IP 40: equipamento protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 1mm e não é protegido contra água.
Principais Vantagens:
- Rápido diagnóstico do fluido de freio;
- Proporciona a venda de um serviço;
- Precisão no resultado.
Equipamento para teste de contaminação do fluido de freio automotivo, motos e embreagens hidráulicas de veículos pesados.
Características:
- Atende a norma EN61010 para aparelhos de medição eletrônicos;
- 5 Leds para leitura do resultado do teste;
- Recomendado para teste de fluido DOT 4;
- Alimentação através de pilha alcalina tipo AAA.
Modo de usar:
- Retire a tampa do reservatório do fluido de freio ou do fluido de embreagem (no caso de veículos pesados);
- Retire a tampa da caneta e mergulhe a sonda no fluido a ser testado;
- Pressione o botão e visualize o resultado indicado através dos LED’s.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Após o uso, lavar as sondas com água corrente e secar;
- Atente-se para não deixar nenhum resíduo de fluido nas sondas, isso pode interferir no próximo teste a ser realizado.
Importante
- O fluido de freio é uma substância hidroscópica, ou seja, possui uma grande capacidade de absorver umidade. Por esse motivo, é importante realizar sua substituição no mínimo 1 vez ao ano. Dessa maneira, o fluido terá maior eficácia tanto nos freios de veículos leves, quanto na embreagem de veículos pesados.
Informações adicionais:
- Grau de proteção IP 40: equipamento protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 1mm e não é protegido contra água.
Principais Vantagens:
- Rápido diagnóstico do fluido de freio;
- Proporciona a venda de um serviço;
- Precisão no resultado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071553 200 |
Garantia | 12 Meses |
Faixa de Medição | DOT4 |
Produtos Associados | Fluido de Freio DOT4; Termodensímetro; Wurth LED COB; Limpador de borne de bateria |
Alimentação | 1 pilha tipo 1,5V tipo AAA |
Indicação | Ótica/ 5 LEDs |
Norma | EN61010 |
Grau de Proteção | IP44 |
Dimensões | 151 x 23,5 mm (LxD) |
Classe de Contaminação | 2 |
Código de barras | 4038898316701 |
Ficha Técnica | Download |