Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tubo de Nylon com e sem trama de alta resistência e flexibilidade.
Características:
- Tubo de Nylon (poliamida) flexível revestido com trama interna em fio de poliéster. Amplitude de temperatura de trabalho de -40ºC a 100°C; Ou sem trama que não possui revestimento interno.
Aplicações:
- Tubo Nylon com trama - devido à alta resistência, ideal para sistema de freio a ar, combustível (gasolina, álcool e diesel), linha pneumática, ar comprimido e hidráulico;
- Tubo Nylon sem trama - ideal para linha pneumática, ar comprimido e hidráulico. Importante ;
- A pressão de ruptura do tubo de Nylon é quatro vezes maior que o valor da pressão de trabalho.
Tubo de Nylon com e sem trama de alta resistência e flexibilidade.
Características:
- Tubo de Nylon (poliamida) flexível revestido com trama interna em fio de poliéster. Amplitude de temperatura de trabalho de -40ºC a 100°C; Ou sem trama que não possui revestimento interno.
Aplicações:
- Tubo Nylon com trama - devido à alta resistência, ideal para sistema de freio a ar, combustível (gasolina, álcool e diesel), linha pneumática, ar comprimido e hidráulico;
- Tubo Nylon sem trama - ideal para linha pneumática, ar comprimido e hidráulico. Importante ;
- A pressão de ruptura do tubo de Nylon é quatro vezes maior que o valor da pressão de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 399812 25 |
Temperatura de Trabalho | -40° a 100 ° C |
Tipo | com Trama |
Cor | Preto |
Diâmetro Interno | 3/ 8" |
Material | Nylon |
Composição | Rolo com 25m |
Diâmetro Externo | 1/ 2" |
Código de barras | 7891799047191 |
Ficha Técnica | Download |