Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93253471 / 30506890
Bucha do Farol e Lanterna
• Agile (2010 até 2014) • Astra (1999 até 2005) • Calibra (1994 até 1995) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2004 até 2011) • Montana (2004 até 2019) • S10 (2001 até 2011) • Vectra (1997 até 2005)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93253471 / 30506890
Bucha do Farol e Lanterna
• Agile (2010 até 2014) • Astra (1999 até 2005) • Calibra (1994 até 1995) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2004 até 2011) • Montana (2004 até 2019) • S10 (2001 até 2011) • Vectra (1997 até 2005)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900025 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Bucha do Farol/ Grade do Radiador/ Grade da Churrasqueira |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Código de barras | 7898932072690 |
Ficha Técnica | Download |