Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7539235200
Grampo da Cobertura do Spoiler Dianteiro
• Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020)
Grampo da Grade Inferior do Para-choque Dianteiro
• Rav4 (2009 até 2012)
Grampo da Moldura do Para-choque Dianteiro
• Hilux (2005 até 2011) • Rav4 (2005 até 2012)
Grampo da Moldura do Para-choque Traseiro
• Rav4 (2005 até 2012)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2013 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7539235200
Grampo da Cobertura do Spoiler Dianteiro
• Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020)
Grampo da Grade Inferior do Para-choque Dianteiro
• Rav4 (2009 até 2012)
Grampo da Moldura do Para-choque Dianteiro
• Hilux (2005 até 2011) • Rav4 (2005 até 2012)
Grampo da Moldura do Para-choque Traseiro
• Rav4 (2005 até 2012)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2013 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900039 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota |
Material | Plástico |
Características | Grampo Acabamento Lateral do Para-choque |
Tonalidade | Azul |
Aplicação | Toyota |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822000298 |
Ficha Técnica | Download |