Seller Image
Wurth | Cód. 0500900006 Copiado!

Grampo Moldura Para-Lama Hilux/Sw4 05-15 Vermelho Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900006 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

TOYOTA
Código Original: 9090467037

Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Vermelho Pequeno
• Hilux (2005 até 2011)

Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro - Vermelho Pequeno
• HIlux (2012 até 2015) • SW4 (2011 até 2015)
Marca Wurth
Código do Produto 0500900006
Garantia 3 Meses
Montadoras Toyota
Material Plástico
Características Grampo do Para-barro - Vermelho
Tonalidade Vermelho
Aplicação Toyota
Composição Embalagem com 10 Peças
Código de barras 7898932072799
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade