Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: ZBA863973
Grampo da Manta do Capô
• Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012) • Santana (1984 até 2006)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: ZBA863973
Grampo da Manta do Capô
• Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012) • Santana (1984 até 2006)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1500079 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Presilha da Manta Isolan- Te do Capô |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | VW |
Código de barras | 7898932072317 |
Ficha Técnica | Download |