Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93314712 + 93314715
Manopla de Regulagem do Banco - Preto
• Celta (2001 até 2016) • Prisma (2007 até 2016)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93314712 + 93314715
Manopla de Regulagem do Banco - Preto
• Celta (2001 até 2016) • Prisma (2007 até 2016)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900063 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Características | Diversos Modelos |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Composição | Embalagem com 1 Peças |
Código de barras | 7898932072256 |
Ficha Técnica | Download |