Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90246867 / 90589222
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Agile (2010 até 2014) • Astra Hatch (1999 até 2011) • Astra Sedan (1999 até 2011) • Calibra (1994 até 1995) • Celta (2001 até 2016) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Montana (2011 até 2020) • Omega (1993 até 1998) • Prisma (2007 até 2012) • Spin (2012 até 2018) • Spin Activ (2015 até 2018) • Vectra (1994 até 2006) • Tigra (1998 até 2000) • Zafira (2001 até 2012)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90246867 / 90589222
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Agile (2010 até 2014) • Astra Hatch (1999 até 2011) • Astra Sedan (1999 até 2011) • Calibra (1994 até 1995) • Celta (2001 até 2016) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Montana (2011 até 2020) • Omega (1993 até 1998) • Prisma (2007 até 2012) • Spin (2012 até 2018) • Spin Activ (2015 até 2018) • Vectra (1994 até 2006) • Tigra (1998 até 2000) • Zafira (2001 até 2012)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500882 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Presilha de Descanso da Vareta do Capô |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Código de barras | 7891799218850 |
Ficha Técnica | Download |