Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 30020637
Grampo do Para-choque
• Tracker (2001 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 91512SX0003 / 91512ZR1013
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Accord (1997 até 2020) • City (2009 até 2020) • Civic (2012 até 2020) • CR-V (2012 até 2020) • Fit (2012 até 2020) • HR-V (2015 até 2020) • WR-V (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro
• Accord (1997 até 2019) • City (2009 até 2019) • Civic (2012 até 2019) • CR-V (2012 até 2019) • Fit (2012 até 2019) • HR-V (2015 até 2019) • WR-V (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAWASAKI
Código Original: 920390014
Grampo da Carenagem lateral até Aleta do tanque
• Ninja 250 (2012 até 2014) • Ninja 300 (2012 até 2014) • Ninja 650 (2012 até 2014) • Zx10r (2012 até 2014) • Z1000 (2012 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MR220501 / MC933388
Grampo da Grade Frontal do Radiador
• Pajero Full (2000 até 2006)
Grampo do Para-barro
• Airtrek (2004 até 2008) • Asx (2010 até 2020) • Grandis (2008 até 2013) • L200 Triton (2001 até 2007) • Lancer (2006 até 2020) • Pajero (2006 até 2020) • Pajero Full (2001 até 2020)
Grampo do Para-choque
• Airtrek (2004 até 2008) • Asx (2010 até 2020) • Grandis (2008 até 2013) • L200 Triton (2001 até 2007) • Lancer (2006 até 2020) • Pajero (2006 até 2020) • Pajero Full (2001 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 940907332
Grampo do Para-barro
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Swift (1992 até 2002)
Grampo do Para-choque
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Swift (1992 até 2002)
Grampo da Carenagem frontal / Lateral / Aleta do tanque / Para-lama Traseiro / Apoio de pés do Assoalho / Painel de Instrumentos
• Burgman 400 (2011 até 2016) • Burgman 650 (2013 até 2016) • Burgman 650 Executive (2016 até 2020) • GSX 1300RA Hayabusa (2013 até 2016) • GSX 650F (2008 até 2009) • GSX R1000 (2001 até 2016) • GSX R750 (2000 até 2016) • GSX 1300R Hayabusa (2008 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046707164
Grampo do Console Central
• Prius (2009 até 2015)
Grampo do Controle do Duto de Ar e Lavador do Pará-brisa
• SW4 (2008 até 2015) • Rav4 (2000 até 2005)
Grampo Do Defletor Superior do Radiador
• Camry (1996 até 2001) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Camry (2001 até 2006) • Corona (1997 até 2000)
Grampo dos Defletores de Proteção do Cárter
• Corolla (2002 até 2014) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2000 até 2005)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 30020637
Grampo do Para-choque
• Tracker (2001 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 91512SX0003 / 91512ZR1013
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Accord (1997 até 2020) • City (2009 até 2020) • Civic (2012 até 2020) • CR-V (2012 até 2020) • Fit (2012 até 2020) • HR-V (2015 até 2020) • WR-V (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro
• Accord (1997 até 2019) • City (2009 até 2019) • Civic (2012 até 2019) • CR-V (2012 até 2019) • Fit (2012 até 2019) • HR-V (2015 até 2019) • WR-V (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAWASAKI
Código Original: 920390014
Grampo da Carenagem lateral até Aleta do tanque
• Ninja 250 (2012 até 2014) • Ninja 300 (2012 até 2014) • Ninja 650 (2012 até 2014) • Zx10r (2012 até 2014) • Z1000 (2012 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MR220501 / MC933388
Grampo da Grade Frontal do Radiador
• Pajero Full (2000 até 2006)
Grampo do Para-barro
• Airtrek (2004 até 2008) • Asx (2010 até 2020) • Grandis (2008 até 2013) • L200 Triton (2001 até 2007) • Lancer (2006 até 2020) • Pajero (2006 até 2020) • Pajero Full (2001 até 2020)
Grampo do Para-choque
• Airtrek (2004 até 2008) • Asx (2010 até 2020) • Grandis (2008 até 2013) • L200 Triton (2001 até 2007) • Lancer (2006 até 2020) • Pajero (2006 até 2020) • Pajero Full (2001 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 940907332
Grampo do Para-barro
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Swift (1992 até 2002)
Grampo do Para-choque
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Swift (1992 até 2002)
Grampo da Carenagem frontal / Lateral / Aleta do tanque / Para-lama Traseiro / Apoio de pés do Assoalho / Painel de Instrumentos
• Burgman 400 (2011 até 2016) • Burgman 650 (2013 até 2016) • Burgman 650 Executive (2016 até 2020) • GSX 1300RA Hayabusa (2013 até 2016) • GSX 650F (2008 até 2009) • GSX R1000 (2001 até 2016) • GSX R750 (2000 até 2016) • GSX 1300R Hayabusa (2008 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046707164
Grampo do Console Central
• Prius (2009 até 2015)
Grampo do Controle do Duto de Ar e Lavador do Pará-brisa
• SW4 (2008 até 2015) • Rav4 (2000 até 2005)
Grampo Do Defletor Superior do Radiador
• Camry (1996 até 2001) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Camry (2001 até 2006) • Corona (1997 até 2000)
Grampo dos Defletores de Proteção do Cárter
• Corolla (2002 até 2014) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2000 até 2005)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501129003 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota, Mitsubishi, Honda |
Material | Plástico |
Características | Rebite Parte Inferior Para-choque Dianteiro e Grade do Radiador |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Toyota |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822000663 |
Ficha Técnica | Download |