Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 15960325
Grampo do Forro da Porta
• Blazer (1994 até 2004) • Silverado (1997 até 2002)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 15960325
Grampo do Forro da Porta
• Blazer (1994 até 2004) • Silverado (1997 até 2002)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900033 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Características | Rebite do Revestimento da Porta |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822000397 |
Ficha Técnica | Download |