Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pino trava com argola, popularmente conhecido como “Quebra Dedo”, tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.
Características:
- Produzida em aço carbono com acabamento bicromatizado;
- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utilizado para fabricação (arame com baixo teor de carbono - BTC*) possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.
Aplicações:
- Implementos agrícolas e rodoviários
Principais Vantagens:
- Solução rápida para a fixação de partes e peças
Pino trava com argola, popularmente conhecido como “Quebra Dedo”, tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.
Características:
- Produzida em aço carbono com acabamento bicromatizado;
- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utilizado para fabricação (arame com baixo teor de carbono - BTC*) possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.
Aplicações:
- Implementos agrícolas e rodoviários
Principais Vantagens:
- Solução rápida para a fixação de partes e peças
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 047212 14 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Bicromatizado |
Produtos Associados | CU800; Desengraxante Eco-W; Graxa para Chassis; Rost-Off |
Comprimento Total | 2" |
Espessura do Pino | 1/ 4" |
Tipo de Material | Arame ABC |
Espessura do Anel | 3mm |
Material | Aço Carbono |
Aplicação | Implementos agrícolas e rodoviários |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799014254 |
Ficha Técnica | Download |