Seller Image
Wurth | Cód. 047211 716 Copiado!

Pino Trava com Argola 7/ 16" Embalagem com 25 Peças - Wurth - 047211 716 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Pino trava com argola, popularmente conhecido como “Quebra Dedo”, tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.

Características:

- Produzida em aço carbono com acabamento bicromatizado;
- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utilizado para fabricação (arame com baixo teor de carbono - BTC*) possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.

Aplicações:

- Implementos agrícolas e rodoviários

Principais Vantagens:

- Solução rápida para a fixação de partes e peças
Marca Wurth
Código do Produto 047211 716
Garantia 3 Meses
Acabamento Bicromatizado
Produtos Associados CU800; Desengraxante Eco-W; Graxa para Chassis; Rost-Off
Comprimento Total 1.3/ 4"
Espessura do Pino 7/ 16"
Tipo de Material Arame ABC
Material Aço Carbono
Espessura do Anel 3,5mm
Composição Embalagem com 25 Unidades
Aplicação Implementos agrícolas e rodoviários
Código de barras 7891799095598
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade