Seller Image
Wurth | Cód. 092410 12 Copiado!

Rebite de Aço Tubular para Lona de Freio 10 - 12 Cabeça Cônica Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 092410 12 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.

Aplicação:

- Lona de freio.
Marca Wurth
Código do Produto 092410 12
Garantia 3 Meses
Cabeça Cabeça cônica - Escareada com ângulo da cabeça de 12° à 15°
Acabamento Bicromatizado
Diâmetro da Cabeça 12,2mm
Comprimento Total 19,05mm
Diâmetro Interno 4,55mm
Referência 10 - 12
Diâmetro 6,2mm
Material Aço
Aplicação Lona de Freio
Composição Embalagem com 1000 Unidades
Código de barras 7891799446178
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade