Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
- Lona de freio.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
- Lona de freio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 092410 14 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Cabeça cônica - Escareada com ângulo da cabeça de 12° à 15° |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 22,22mm |
Diâmetro da Cabeça | 12,2mm |
Referência | 10 - 14 |
Diâmetro Interno | 4,55mm |
Diâmetro | 6,2mm |
Material | Aço |
Aplicação | Lona de Freio |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Código de barras | 7891799446185 |
Ficha Técnica | Download |