Seller Image
Wurth | Cód. 071554 071 Copiado!

Calibrador Digital para Pneus - Wurth - 071554 071 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Equipamento portátil desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.

Certificação:
;
- Certificado de calibração conforme norma: EN12645:1998 (86/ 217/ EEC)

Características:

- Display digital com luz de fundo;
- Comando com um único botão;
- 4 unidades de medida: psi, bar, kPa e Kgf;
- Acionamento por alavanca com 2 posições: encher e esvaziar;
- Proteção de borracha em todo equipamento;
- Mangueira com 1,5m de comprimento;
- Conexão giratória entre a mangueira e o equipamento;
- Acompanha Níple de baixa vazão para engate rápido;
- Alimentação através de bateria de lithium 3V (Ref. CR2450 - modelo bateria de relógio).

Modo de usar:

- Ligar: Pressione o botão ligar. Quando o equipamento não é utilizado, desliga automaticamente após 90 segundos;
- Iluminação do Display: Pressione o botão ligar uma única vez. A iluminação do display acenderá. Desliga automaticamente após 5 segundos;
- Alterar unidade de medidas: Pressione o botão ligar durante 3 segundos para mudar.

Utilização:

- Acople o bico de ar do equipamento diretamente no bico do pneu, nesse momento irá aparecer no visor a pressão atual do pneu;
- Para encher, pressione totalmente a alavanca de acionamento, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca;
- Para esvaziar, pressione a alavanca de acionamento até a metade, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Principais Vantagens:

- Equipamento portátil;
- Equipamento 3 em 1: Enche, Esvazia e Mede a Pressão;
- Display digital com iluminação de fundo.
Marca Wurth
Código do Produto 071554 071
Garantia 6 Meses
Faixa de Medição 0 a 12 – 0 a 175 (bar - psi)
Entrada de Ar 1/ 4"
Unidades de Medida psi, bar, kPa e Kgf
Mangueira 1,5m
Máxima Pressão de Entrada 15 – 218 (bar - psi)
Produtos Associados Multiplicador de Força WMF 5800; Engate rápido fêmea; Mangueira flexível; Mangueira espiral 3/ 8”
Alimentação 3V (bateria CR2450)
Código de barras 4045989656042
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade