Seller Image
Wurth | Cód. 0624029080 Copiado!

Broca de Aço Rápido com Revestimento de Titânio HSSTIN 8,00mm - Wurth - 0624029080 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Broca de Aço Rápido com revestimento de Titânio - HSSTIN (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.

Características:

- Produzida em HSS (Aço Rápido) e revestida com Titânio;
- Norma DIN 338;
- Classificação do aço: M2;
- Ângulo da ponta de 130°;
- Broca Helicoidal, com design curto e robusto, que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Disponível nas medidas de 1,0mm até 10,20mm de diâmetro;
- Perfuração muito precisa, que resulta do design da broca e da sua ponta;
- O revestimento de titânio aumenta de forma substancial a dureza da broca. Por este motivo, não devem ser efetuados movimentos laterais no momento da perfuração, pois estes poderão ocasionar a ruptura da broca;
- Ótimos resultados em trabalhos de repetição;
- Não é necessária marcação prévia, mesmo em superfícies cilíndricas devido ao ângulo da ponta;
- Ponta Split Point que facilita a saída do cavaco, durante o processo de furação.

Aplicações:

- Ideal para perfuração em aço, aço liga, metais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze);
- Indicada para aplicações onde seja necessário efetuar furos em série (trabalhos de repetição);
- Recomendado utilizar em furadeiras de bancada.

Principais Vantagens:

- Elevada precisão do furo devido à geometria da ponta da broca e ao revestimento;
- Dispensa a marcação prévia, mesmo em superfícies cilíndricas graças ao ângulo de sua ponta;
- Excelente durabilidade;
- Recomendada para trabalhos de repetição.
Marca Wurth
Código do Produto 0624029080
Profundidade do Furo 40mm
Produtos Associados Fluido de Corte; Macho Manual; Macho Máquina; Parafuso Sextavado
Comprimento Total 117mm
Comprimento Útil 75mm
Diâmetro 8,00mm
Norma DIN 338
Material Aço Rápido
Revestimento Titânio
Aplicação Aços Liga, Aço, Metais e Alumínio
Restrição de Uso Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra
Código de barras 4056807061894
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade