Seller Image
Wurth | Cód. 0637701012 Copiado!

Broca de Vídea para Concreto 10 x 120mm - Wurth - 0637701012 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.

Características:

- Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;
- Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;
- Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.

Aplicações:

- ;
- Concreto ;
- Tijolo ;
- Telha ;
- Placas Cimentícias ;
- Gesso ;
- Alvenaria em geral

Restrições de uso:

- Não recomendado para furação de metais.

Modo de usar:

- Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;
- Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.

Principais Vantagens:

- Furos de grande precisão para aplicação de buchas;
- Espiral de grande volume;
- Bom desempenho em concreto e tijolo;
- Excelente remoção das poeiras.
Marca Wurth
Código do Produto 0637701012
Garantia 3 Meses
Aplicações Concreto, Tijolo, Telha, Placas Cimentícias, Gesso e Alvenaria
Produtos Associados Furadeira; Bucha de Nylon; Chumbador Químico; EPI
Comprimento Total 120mm
Comprimento Útil 80mm
Ponta Carboneto de Tungstênio
Diâmetro 10mm
Composição Unitário
Restrições de Uso Não recomendado para furação de metais
Código de barras 4056807120515
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade