Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca fresa, indicada para furar e fresar contornos de: madeira, chapas de metal, plásticos (PVC) e metais não ferrosos.
Características:
- Fabricada em HSS;
- Revestida de Titânio;
- Haste helicoidal;
- Formato de broca na ponta e corpo de fresa com quebra cavaco.
Aplicações:
- Madeira;
- Chapas de metal;
- Plásticos (PVC);
- Metais não ferrosos (alumínio, bronze, prata, chumbo, etc).
Modo de usar:
- Trabalha em tornos CNC, fresadoras manuais e furadeiras. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Use sempre equipamento de segurança.
Principais Vantagens:
- Permite furar e fresar.
Broca fresa, indicada para furar e fresar contornos de: madeira, chapas de metal, plásticos (PVC) e metais não ferrosos.
Características:
- Fabricada em HSS;
- Revestida de Titânio;
- Haste helicoidal;
- Formato de broca na ponta e corpo de fresa com quebra cavaco.
Aplicações:
- Madeira;
- Chapas de metal;
- Plásticos (PVC);
- Metais não ferrosos (alumínio, bronze, prata, chumbo, etc).
Modo de usar:
- Trabalha em tornos CNC, fresadoras manuais e furadeiras. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Use sempre equipamento de segurança.
Principais Vantagens:
- Permite furar e fresar.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 069814 |
Produtos Associados | Fluido de corte; Brocas HSSCO; EPI |
Diâmetro | 6mm |
Revestimento | Titânio |
Material | Aço Rápido |
Aplicação | Madeira, Chapas de Metal. Plásticos e Metais não ferrosos |
Haste | Helicoidal |
Código de barras | 4011231611428 |
Ficha Técnica | Download |