Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;
- Ótima precisão de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.
Aplicação:
- Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;
- Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.
Principais Vantagens:
- Boa durabilidade;
- Desperdício mínimo de material;
- Boa performance de corte;
- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;
- Consumo de energia reduzido;
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;
- Ótima precisão de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.
Aplicação:
- Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;
- Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.
Principais Vantagens:
- Boa durabilidade;
- Desperdício mínimo de material;
- Boa performance de corte;
- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;
- Consumo de energia reduzido;
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0664180222 |
Diâmetro do furo | 22,23mm - 7/8" |
Rotação | 8500RPM |
Produtos Associados | Disco Flap; Esmerilhadeira; Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras |
Espessura | 1,6mm - 1/16" |
Diâmetro | 180mm - 7" |
Material | Óxido de Alumínio e Zircônio |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Aplicação | Corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos |
Código de barras | 7891799447724 |
Ficha Técnica | Download |