Seller Image
Wurth | Cód. 0668115141 Copiado!

Disco Diamantado de Corte Marmoglass 115 x 8 x 20mm - Wurth - 0668115141 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco de corte macio, com excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).

Características:

- Desenvolvido para corte refrigerado (à água);
- Disponível nos modelos de 115mm e 350mm: ;
- Modelo 115mm: Especialmente dimensionado para proporcionar cortes totais em ângulos de 45º;
- Modelo 355mm: Segmentos soldados a laser.

Aplicações:

- Corte de marmoglass, tecnoglass, Corian®, Silestone® e demais rochas industrializadas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não exceder a velocidade máxima de rotação marcada no rótulo do disco;
- Não faça cortes em curva. Isso deforma o disco e resulta na quebra dos segmentos, podendo causar sérios ferimentos;
- Não exerça pressão em demasia sobre o disco durante o corte. O peso da máquina é suficiente;
- Não utilize o disco sem a capa de proteção da máquina;
- Sempre inspecione o disco antes de usá-lo (caso esteja quebrado ou lascado, descartá-lo e substituir por um novo) ;
- Não use o disco para desbastar materiais.
Marca Wurth
Código do Produto 0668115141
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 20mm
Rotação 13200 RPM
Produtos Associados Luvas; Óculos; Máscaras
Núcleo Comum
Diâmetro 115mm
Altura da Coroa 8mm
Espessura do Núcleo 1,2mm
Composição Unitário
Espessura da Coroa 1,6mm
Ranhura N/A
Código de barras 7891799481148
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade