Seller Image
Wurth | Cód. 0668350141 Copiado!

Disco Diamantado de Corte Marmoglass 350 x 10 x 50mm - Wurth - 0668350141 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco de corte macio, com excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).

Características:

- Desenvolvido para corte refrigerado (à água);
- Disponível nos modelos de 115mm e 350mm: ;
- Modelo 115mm: Especialmente dimensionado para proporcionar cortes totais em ângulos de 45º;
- Modelo 355mm: Segmentos soldados a laser.

Aplicações:

- Corte de marmoglass, tecnoglass, Corian®, Silestone® e demais rochas industrializadas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não exceder a velocidade máxima de rotação marcada no rótulo do disco;
- Não faça cortes em curva. Isso deforma o disco e resulta na quebra dos segmentos, podendo causar sérios ferimentos;
- Não exerça pressão em demasia sobre o disco durante o corte. O peso da máquina é suficiente;
- Não utilize o disco sem a capa de proteção da máquina;
- Sempre inspecione o disco antes de usá-lo (caso esteja quebrado ou lascado, descartá-lo e substituir por um novo) ;
- Não use o disco para desbastar materiais.
Marca Wurth
Código do Produto 0668350141
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 50mm
Rotação 5450 RPM
Produtos Associados Luvas; Óculos; Máscaras
Núcleo Silenciosa
Diâmetro 350mm
Altura da Coroa 10mm
Espessura do Núcleo 2,2mm
Composição Unitário
Espessura da Coroa 3mm
Ranhura Com ranhuras de antivibração
Código de barras 7891799481155
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade