Seller Image
Wurth | Cód. 0668107001 Copiado!

Jogo Disco Cerâmico Diamantado de Polimento 3 Passos #1 #2 #3 - Wurth - 0668107001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de Discos Cerâmicos, impregnados com partículas de diamante para polimento de rochas ornamentais em processo úmido com apenas 3 passos.

Características:

- 3 grãos para polimento total em 3 passos;
- Rapidez de aplicação quando comparado a outros processos tradicionais;
- Polimento de alto nível;
- Maior produtividade, menor custo de produção;
- Discos de 4” de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM;
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Furação central e sulcos raiados permitem alto nível, de refrigeração aumentando a vida útil da lixa.

Aplicações:

- Podem ser utilizados tanto em pedras claras quanto em pedras escuras, não promovem riscos e manchas ao material a ser polido;
- Polimento de mármore, granito e pedra industrializada.

Modo de usar:

- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Utilizara água em abundância durante o processo de polimento;
- Iniciar o processo de polimento com o disco de passo 1# (grosso), quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco pelo passo 2# (médio) e repetir o processo, finalizando o polimento com o disco de passo 3# (fino).

Principais Vantagens:

- Polimento de pedras claras e escuras;
- Polimento em apenas 3 passos;
- Maior produtividade;
- Polimento de alto brilho e durabilidade;
- Alta concentração de diamantes.
Marca Wurth
Código do Produto 0668107001
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Disco Diamantado de Corte; Disco Diamantado para Desbaste; Avental PVC; Esmerilhadeira Pneumática
Grão 1# Grosso; 2# Médio; 3# Fino
Diâmetro 4"
Costado Velcro
Composição 3 Peças
Rotação Máxima 4000 RPM
Código de barras 7891799464943
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade