Seller Image
Wurth | Cód. 0668015115 Copiado!

Disco Diamantado para Desbaste de Concreto 115mm - Wurth - 0668015115 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em superfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.

Características:

- Base fabricada em aço;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

Aplicações:

- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaústres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.

Restrições de uso:

- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.

Modo de usar:

- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.

Principais Vantagens:

- Disco balanceado;
- Base em aço;
- Grande poder de desbaste.
Marca Wurth
Código do Produto 0668015115
Garantia 3 Meses
Largura do Segmento 20mm
Produtos Associados Discos de corte super canteiro; Desmoldante de concreto; Removedor de cimento
Diâmetro 115mm
Altura do Segmento 6mm
Encaixe M14
Composição Unitário
Aplicação Concreto
Base Aço
Código de barras 7891799448776
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade