Seller Image
Wurth | Cód. 0575150320 Copiado!

Manta Abrasiva 150 x 230mm G320 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0575150320 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.

Características:

- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.

Aplicações:

- Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.

Principais Vantagens:

- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.

Aplicações:

- Uso geral: ideal para preparação de superfícies para banhos e revestimentos; limpeza, desbaste e acabamento de metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, máquinas e ferramentas; remoção de óxidos (ferrugem); acabamento acetinado de aço inox e metais sanitários; ativa a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem, limpeza de soldas; preparação para laminação de filmes protetores; recuperação de metais no segmento náutico; desbaste de turbinas e tanques de aço inox.
Marca Wurth
Código do Produto 0575150320
Garantia 3 Meses
Medidas 150 x 230mm
Produtos Associados Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção
Grão G320
Cor Vermelho
Abrasivo Óxido de Alumínio
Tipo de Desbaste Fino (menos corte)
Composição Embalagem com 10 Unidades
Aplicação Uso Geral
Código de barras 7891799463359
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade