Seller Image
Wurth | Cód. 0714691221 Copiado!

Escova com Aço Trançado Tipo Cônica com Haste 100mm x 1/4 - Wurth - 0714691221 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto Escova de arame de aço carbono temperado entrelaçado, para trabalhos exigentes de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície.

Disponível em 2 versões:

- Com rosca:

- Encaixe: Rosca M14 vazado;
- Utilizada em Esmerilhadeira.

Com haste:

- Encaixe: Haste ¼” para encaixe;
- Diâmetro de 100 mm;
- Utilizada em Retífica Reta ou Furadeira.

Aplicações

- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pintura e oxidação;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado.

Principais Vantagens:

- Ideal para limpeza de grandes superfícies;
- Alto poder de remoção.
Marca Wurth
Código do Produto 0714691221
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo M14
Rotação 12500 RPM
Material do Arame Aço
Tipo do Arame Trançado
Tipo Com Haste de 1/4"
Diâmetro 100mm - 4"
Passo da Rosca 2mm
Aplicação Aço Carbono
Código de barras 7891799473488
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade