Seller Image
Wurth | Cód. 0714691228 Copiado!

Escova Manual Cabo Plástico para Aço 260 x 140mm - Wurth - 0714691228 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Características:

- Disponível em 2 versões: ;
- Cabo de Plástico;
- Cabo de Madeira.

Aplicações:

- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;
- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.

Principais Vantagens:

- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Marca Wurth
Código do Produto 0714691228
Garantia 3 Meses
Cerda Aço
Medidas 260 x 140mm
Tipo de Cabo Plástico
Aplicação Aço Carbono
Composição Unitário
Código de barras 7891799473570
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade