Seller Image
Wurth | Cód. 0982601032 Copiado!

Eletrodo para Solda de Aço Carbono 3,2 mm E6013 ASME SFA 5.1 Embalagem com 5kg - Wurth - 0982601032 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições. A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.

Aplicações:

- O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².

Principais Vantagens:

- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
Marca Wurth
Código do Produto 0982601032
Garantia 3 Meses
Posições de Solda Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo
Tipo E6013
Comprimento Total 350mm
Diâmetro 3,2 mm
Faixa de Corrente 90 - 140 A
Norma ASME SFA 5.1
Aplicação Solda de Aço Carbono
Composição Embalagem com 5kg
Código de barras 7891799420451
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade