Seller Image
Wurth | Cód. 0702950220 Copiado!

Furadeira Elétrica de Impacto WFP950-2 1/2" 950W 220V - Wurth - 0702950220 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica, e furação com impacto em tijolos, concreto, pedras e alvenarias.
Também utilizado para operações de aperto e desaperto de parafusos quando utilizada em baixa Velocidade.

Características:

- Potente motor de 950 W;
- Mandril de aperto rápido em aço. (13mm-1/2”);
- Não é necessário chave de mandril;
- Caixa de engrenagens em alumínio;
- Controle de velocidade eletrônico progressivo;
- Seletor de velocidade;
- Seletor de sentido de rotação reversível;
- Seletor de furação com impacto ou sem impacto;
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.

Acessórios Inclusos:

- Punho adicional;
- Limitador de profundidade;
- Maleta plástica para acomodação e locomoção.

Principais Vantagens:

- 950W;
- Seletor de velocidade;
- Controle de velocidade progressivo;
- Mandril de aperto rápido;
- Mandril fabricado em 100 aço.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Sempre utilizar EPI´s adequados ao trabalho a ser executado;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação e aparafusamento;
- Desligar a ferramenta imediatamente, caso apresentar travamentos que provoquem um contragolpe;
- Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada, deve estar fixa com dispositivos de aperto;
- Aguardar a ferramenta parar completamente, antes de colocá-la sobre a bancada.
Marca Wurth
Código do Produto 0702950220
Garantia 12 Meses
Impactos por Minuto 0-16.000/0-48.000 ipm
Velocidade 0-1.000 min-¹/0–3.000 min-¹
Produtos Associados Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção.
Capacidade de Perfuração Ø 30mm (madeira), 13mm (metais) e 16mm (concreto)
Referência WFP950-2
Comprimento do Cabo 2,9 m
Mandril 13 mm (1/2”)
Potência 950 W
Voltagem 220 V
Certificação Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1
Código de barras 7891799446321
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade