Seller Image
Wurth | Cód. 041010 Copiado!

Arruela Lisa Milímetro Polida DIN 125A M10 x 20 x 2,0mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 041010 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
Marca Wurth
Código do Produto 041010
Garantia 3 Meses
Padrão Milímetro
Acabamento Polido
Espessura 2mm
Diâmetro Interno 10,5mm
Material Aço Baixo Carbono
Diâmetro Nominal M10
Norma DIN 125 A
Diâmetro Externo 20,0mm
Composição Embalagem com 200 Unidades
Código de barras 7891799352035
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade