Seller Image
Wurth | Cód. 091724 Copiado!

Rebite com Rosca Interna M4 x 0,7 Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 091724 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.

Aplicações:

- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Fabricação de mobiliário metálico
Marca Wurth
Código do Produto 091724
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 6,1mm
Rosca M4 x 0,7mm
Acabamento Bicromatizado
Diâmetro da Cabeça 9mm
Comprimento Total 11mm
Diâmetro do Corpo 6,0mm
Espessura da Cabeça 0,8mm
Material Aço Baixo Carbono
Norma DIN 13 (ISO 965) - 6H
Faixa de Rebitagem 0,3 - 2,0mm
Composição Embalagem com 25 Unidades
Código de barras 7891799025991
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade