Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 049023 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Fosfatizado |
Espessura | 0,6mm |
Diâmetro Interno | 2,3mm |
Norma | DIN 6799 |
Material | Aço Mola |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Diâmetro Externo | 5,9mm |
Pressão | 42,0 kgf |
Código de barras | 7891799015176 |
Ficha Técnica | Download |