Seller Image
Wurth | Cód. 089020011 Copiado!

Desengripante Rost Off 300ml - Wurth - 089020011 - Unitário

(1)
Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Rost Off é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o produto tenha ação no local desejado.

Características:

- Excepcional capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;
- Excelente capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;
- Excelente proteção contra a corrosão;
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;
- Não agride peças de borracha ou plástico;
- Excelente capacidade de aderência nas peças.

Aplicações:

- Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc;
- Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato com a água, deixando-os lubrificados;
- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;
- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas. Atua como protetor contra oxidação;
- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.

Modo de usar:

- Agite a lata antes de usar;
- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;
- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Marca Wurth
Código do Produto 089020011
Densidade 0,506 - 0,583 g/cm³ a 15°C
Cor Amarelado
Embalagem 300ml
Aspecto Aerossol contendo gás liquefeito
Odor Característico
Composição Unitário
Base Óleos vegetais
Solubilidade Insolúvel (em agua)
Rigidez dielétrica 15kV
Código de barras 4050641965998
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

5,0
(1 avaliação)
O Melhor do Mercado

Excelente

TIAGO SANTANA 30/06/2022 9:57

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade