Seller Image
Wurth | Cód. 0890200312 Copiado!

Desengripante Rost Off Industry 600ml - Wurth - 0890200312 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Rost Off Industry é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui ótima performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.

Características:

- Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;
- Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;
- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão;
- Alta resistência dielétrica;
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;
- Não agride peças de borracha ou plástico;
- Possui capacidade de aderência nas peças.

Aplicações:

- Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc;
- Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados;
- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;
- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumento, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas, atuando como protetor contra oxidação;
- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora;
- Pode ser utilizado em equipamentos elétricos de até 20kV.

Modo de usar:

- Agite a lata antes de usar;
- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;
- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Marca Wurth
Código do Produto 0890200312
Densidade 0,83 g/cm³ a 20°C
Cor Amarelo
Embalagem 600ml
Aspecto Aerossol contendo gás liquefeito
Odor Característico
Composição Unitário
Base Óleos vegetais
Rigidez dielétrica 21kV
Solubilidade Insolúvel (em agua)
Código de barras 4062856406043
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade