Seller Image
Wurth | Cód. 0668115020 Copiado!

Disco Diamantado Metal Vacuum 115 x 22,23mm - Wurth - 0668115020 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

O Disco Diamantado Metal Vacuum, é ideal para trabalhos com os mais variados tipos de metais. Desenvolvido com tecnologia exclusiva, que concentra uma alta quantidade de diamantes na banda de corte e, assim, permite cortes rápidos e boa durabilidade. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira (possui anel de redução).

Características:

- O corpo (alma) do disco é produzido em aço endurecido extremamente resistente, assim não se desgasta e mantém o diâmetro original do disco, fato que diminui a emissão de resíduos durante o uso e reduz o risco de quebra;
- Já que o Metal Vacuum não se desgasta, as faíscas surgem unicamente do material que se corta, assim o típico odor de cortar com abrasivo simplesmente desaparece;
- Concentra uma grande quantidade de diamantes dispostos na extremidade da banda de corte que resistem a altas temperaturas e velocidades sem perder excelência na capacidade de corte;
- Variedade na aplicação, possibilita cortar diversos tipos de metais.

Aplicação:

- Permite cortar uma ampla gama de materiais incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido, vergalhões, chapa metálica e metais não ferrosos.

Principais Vantagens:

- Alta concentração de diamantes;
- Variedade de aplicação;
- Baixa emissão de poeira;
- Excelente custo / benefício.
Marca Wurth
Código do Produto 0668115020
Garantia 3 Meses
Tipo Silencioso
Diâmetro 115mm
Altura do Segmento 2,5mm
Aplicação Permite cortar uma ampla gama de materiais incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido, vergalhões, chapa metálica e metais não ferrosos.
Furo Ø 22,23mm
Composição Unitário
Rotação Máxima 13300 RPM
Código de barras 7891799490171
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade