Seller Image
Wurth | Cód. 0984700323 Copiado!

Máscara para Solda de Auto Escurecimento Elite - Wurth - 0984700323 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Máscara de solda com escurecimento variável automático para proteção do operador contra radiação, respingos e partículas volantes em trabalhos de soldagem, corte e esmerilhamento.

Características:

- Atuação automática com escurecimento do visor na presença de luminosidade;
- Botão de ajuste de tonalidade de escurecimento em duas opções: (DIN 5 a 8 e DIN 9 a 13);
- Modo desligado (GRIND) com tonalidade 4 – Ideal para esmerilhamento;
- Controle de sensibilidade – indicado para soldagens com baixa corrente;
- Seletor de tempo de atraso, indicado para soldagens intermitentes;
- Indicador de bateria baixa;
- Botão de teste para garantir que o filtro esteja funcionando;
- Carcaça fabricada em polímero de alta resistência; ;
- Ajuste da carneira por catraca, permite ajuste rápido e preciso para cada usuário;
- Alimentação por células fotovoltaicas e bateria CR2032; ;
- Possui 4 sensores de arco elétrico na parte frontal

Aplicações:

- Proteção dos olhos e face contra radiações provenientes do arco elétrico e impacto de partículas volantes durante o processo de soldagem e esmerilhamento;
- Recomendada para a maioria dos processos de soldagem, como Eletrodo Revestido, MIG/MAG, Arame Tubular e TIG;
- O ajuste de tonalidade no modo escuro permite o uso durante processos de corte por plasma ou oxicorte;
- Indicada para diversos segmentos e aplicações, serralherias, caldeirarias, prestadores de serviços e manutenção predial e industrial.

Principais Vantagens:

- Leve, resistente e confiável;
- Visor amplo que permite melhor visualização da área de trabalho;
- Botão externo para ajuste de tonalidade do escurecimento;
- Botão de teste para escurecimento, evita danos oculares ao usuário;
- Função de esmerilhamento (Lente clara DIN 4);
- Controle de sensibilidade para ativação do escurecimento;
- Tonalidade DIN de 5 a 8 para processos de corte a plasma ou oxicorte;
- Seletor de tempo de atraso, indicado para soldagens intermitentes; ;
- Indicador de bateria fraca;
- Acompanha 01 lente de policarbonato (reposição) para visor frontal e 01 para filtro interno.
Marca Wurth
Código do Produto 0984700323
Garantia 3 Meses
Ajuste de Sensibilidade Botão interno - Variável do Baixo ao Alto
Normas DIN EN 175 - 1997-08 / EN 379 - 2009-07
Cor Vermelho
Controle Botão interno Ajuste do mínimo ao máximo (Controle de atraso do visor)
Temperatura de Operação -20º C a +70º C
Temporização 0,1 – 1,0s (Tempo de retorno ao claro)
Função Solda ou Esmerilhamento Ajuste no botão interno
Composição Unitário
Proteção à Radiação UV /IV DIN 16
Dimensões 110 x 90 x 9 mm (filtro de auto escurecimento)
Área de Visão 98 x 43 mm
Alimentação Célula solar e bateria de lítio
Tempo de Escurecimento 1/25000s (ao escuro)
Grau de Proteção DIN 4 (modo claro) e DIN 5 a 8 / DIN 9 a 13 (modo escuro Variável)
Código de barras 7891799508708
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade