Seller Image
Wurth | Cód. 0899021243 Copiado!

Macacão de Segurança Tamanho G - Wurth - 0899021243 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Macacão de segurança em TNT* para proteção do tronco, braços, pernas e cabeça contra líquidos pulverizados ou respingados.

Certificação:

- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho;
- Atende a Norma: ISO 16602:2007 – Tipo 6 - Vestimentas de proteção química com proteção limitada contra a repelência a líquidos químicos.

Características:

- Fabricado em TNT* – Tecido Não Tecido;
- Micro poros respirável;
- Abertura frontal e fechamento por zíper;
- Possui tirante elástico na região do capuz, cintura, punhos e tornozelos;
- Capuz acoplado;
- Descartável**;
- Impermeável;
- Cor azul;
- Disponível nos tamanhos G, GG e XG.

Aplicações:

- Uso convencional em locais com natureza de risco leve, tais como pinturas pulverizadas (spray), manuseio de alimentos, respingos de óleos e graxas, serviços de limpeza industrial e barreiras biológicas.

Restrições de Uso:

- Não aprovado para uso com agrotóxicos;
- Não recomendado em áreas de saúde pública.

Modo de Usar:

- Verificar se o tamanho corresponde ao usuário. Não fazer alterações;
- Verificar se existem defeitos no macacão e em boas condições de uso (sem furos, descosturamento, etc.);
- Vestir sempre sobre roupas de baixo. Abrir inteiramente o zíper frontal, iniciar o vestimento pelas pernas, seguido do corpo todo e por último os braços. Ajustar na cintura e no capuz;
- Remoção: Proceder inversamente ao vestimento, com o cuidado de não se contaminar com resíduos ainda existentes na parte externa do macacão;
- Proteger partes descobertas como mãos, vias respiratórias e pés, com EPIs apropriados.

Principais Vantagens:

- Impermeável;
- Micro poros respirável;
- Confortável;
- Possui CA.
Marca Wurth
Código do Produto 0899021243
Garantia 3 Meses
Gramatura 40g/m²
Uso Descartável
Medidas 1,74 a 1,82m (altura) e 100 a 108cm (largura)
Resistência à abrasão Baixa
Cor Azul
Resistência ao rasgo Baixa
Material TNT
Tamanho G
Características
Código de barras 4061975250940
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade