Seller Image
Wurth | Cód. 0715060034 Copiado!

Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente - Wurth - 0715060034 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Chave saca filtro com cinta e corrente.

Características:

- Fabricado em aço forjado;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Cinta que permite melhor ajuste no filtro sem danificá-lo;
- Corrente de alta resistência para transmissão de força;
- Adequado para filtros com medidas de 70 mm a 114mm.

Aplicação:

- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.

Principais Vantagens:

- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Ajustável de acordo com o diâmetro do filtro;
- Para uso em tubulações e filtro de óleo.
Marca Wurth
Código do Produto 0715060034
Garantia 3 Meses
Medidas 70 mm a 114mm
Produtos Associados Chave saca filtro 3 garras; Bujão de cárter; Bujão cônico universal; Coletor de óleo
Cabo Revestido em PVC
Material Aço Forjado
Código de barras 7891799510329
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade