Seller Image
Wurth | Cód. 0713001428 Copiado!

Ferramenta Extratora do Braço Axial da Direção - Wurth - 0713001428 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Ferramenta manual especial para extração do braço axial da direção. Ideal para a fácil remoção das extremidades da barra de ligação interior, sem desmontar a cremalheira e o pinhão.

Características:

- Fabricada em liga de aço cromo-molibdênio;
- Tratamento fosfatizado para proteção contra a corrosão;
- Encaixe ½”;
- Anéis com tratamento temperado para transmissão de força e torque;
- Estrias de fixação que impedem o deslizamento.

Aplicações:

- Projetado para a extração da maioria das rótulas (junta do braço axial) ou tirantes internos de veículos automotivos e utilitários;
- Encaixa e desmonta porcas redondas com duas faces, porcas octogonais e porcas hexagonais com diâmetros de 25 a 55 mm.

Principais Vantagens:

- Ferramenta especial e indispensável na extração do braço axial;
- Proporciona produtividade e ganho de tempo;
- Adapta-se à maioria das rótulas dos veículos automotivos e utilitários;
- Compacto para espaços apertados ou tirantes muito apertados.
Marca Wurth
Código do Produto 0713001428
Garantia 3 Meses
Acabamento Fosfatizado
Peso 550g
Produtos Associados Rost Off; Desengraxante Express.
Material Aço Cromo-Molibdênio
Encaixe 1/2"
Capacidade Rótula de 25mm à 55mm
Dimensões 107 x 84 x 55mm
Código de barras 7891799510381
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade