Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071443 024 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Fosfatizado |
Norma | DIN 3129 |
Material | Aço Cromo Molibdênio |
Encaixe | 3/4" |
Código de barras | 4062856955114 |
Ficha Técnica | Download |