Seller Image
Wurth | Cód. 071421 210 Copiado!

Soquete Impacto Sextavado Vermelho 21mm Encaixe 1/2" - Wurth - 071421 210 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Soquetes de impacto desenvolvido especialmente para aperto e desaperto de parafusos de rodas de liga leve.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Alta resistência à ruptura;
- Revestimento externo no corpo do soquete que evita danos a rodas de liga leve;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança.

Aplicações:

- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Principalmente em rodas de liga leve de veículos. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Marca Wurth
Código do Produto 071421 210
Garantia 3 Meses
Material Aço Cromo Molibdênio
Norma DIN 3121
Encaixe 1/2"
Código de barras 4065233001282
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade