Seller Image
Wurth | Cód. 0614066140 Copiado!

Porta Bits com Encaixe de 1/4" - Wurth - 0614066140 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Porta Bits - Encaixe 1/4”;
- Material: Cromo Vanádio;
- Encaixe magnético.
- Acabamento: Jato de areia/Polido;
- Dureza 43 HRC (+/- 2)
Marca Wurth
Código do Produto 0614066140
Garantia 3 Meses
Acabamento Jato de areia/Polido
Dureza 43 HRC (+/- 2)
Material Cromo Vanádio
Encaixe 1/4”
Código de barras 7891799499778
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade