FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893121460 Copiado!

    Metal Polisher 60g - Wurth - 0893121460 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Metal Polisher é uma emulsão de óleo e água com argila sintética, que atua no polimento de metais. A vantagem dessa argila com relação aos agentes polidores encontrados na natureza, tais como: pedras pomes, calcários, magnetitas, hematitas, quartzos, entre outros, é o fato desta argila ser sintética, o que garante sua extrema qualidade e durabilidade após aplicação.

    Características:

    - Produto Pastoso e Sintético.
    - Alta viscosidade.
    - Composto por Argilas Polidoras.
    - Não agride as superfícies quimicamente e fisicamente.
    - Deixa a superfície com aspecto brilhante.
    - Forma uma película protetora.
    - Protege a superfície por muito mais tempo.
    - Hidrorepelente.
    - Remove facilmente até as sujeiras mais difíceis.

    Aplicações:

    Indicado para superfícies metálicas fabricadas em aços em geral, aço inox, ferro, alumínio, latão, prata, cobre, níquel, cromo, entre outros.

    Modo de Usar:

    - Aplique o Metal Polisher na superfície a ser polida ou limpas, passe um pano de microfibra em movimentos circulares (a superfície ficará escurecida).
    - Aguarde alguns segundos até o produto secar completamente.
    - Passe um pano de microfibra limpo e seco para remover o produto e dar brilho a superfície.

    Principais Vantagens:

    - Alta qualidade e durabilidade na aplicação.
    - Não escorre.
    - Alto rendimento.
    - Compatível com diversos materiais como: metal, policarbonato e etc.
    - Não risca.
    - Aplicação de alta durabilidade, não sai com água e protege contra ação da ferrugem.
    - Alto poder de limpeza.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893121460
    Viscosidade Dinâmica 1.900 mPa.s (Segundo DIN 53 229 / ISO 2884)
    Densidade 1,26 g/cm³ (Segundo DIN 51 757)
    Cor Branca Acizentada
    pH 9,5 (Segundo DIN 53 785)
    Conteúdo 60g
    Ponto de Fulgor > 100ºC (Segundo DIN 51 758)
    Aroma Amoníaco
    Consistência Pastosa
    Código de barras 7891799544119
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade