FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893032301 Copiado!

    Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml - Wurth - 0893032301 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O IMPERMAX é um impermeabilizante para tecidos, repele líquidos em geral e impede a aderência do pó. Evita o acumulo da sujeira e facilita a limpeza . Formulado com resinas fluoradas, não altera a aparência e maciez do tecido após a impermeabilização.

    Características:

    - Proteção contra manchas de respingos à base de água;
    - Produto multiúso;
    - Produto em aerossol, pronto uso de fácil aplicação;
    - Após aplicado é formado uma película incolor que não deixa o líquido permear nas tramas do tecido e repele líquidos em geral. Impede que respingos base água se transformem em manchas;
    - Evita a aderência do pó, reduzindo o acúmulo de poeira;
    - Proteção contra micro organismos como ácaros;
    - Produto base fluorada, impermeabiliza, evita o ressecamento, não altera a cor, evita o desgaste, desbotamento prematuro e aumenta a vida útil do tecido.

    Aplicações:

    - Indicado para os estofados dos automóveis, caminhões e máquinas agrícolas;
    - Poltronas, cadeiras estofadas, estofados em geral (em tecidos). Roupas, luvas e bolsas de tecidos;
    - Tenis, barracas para acampamentos;
    - Tapetes, divisórias, biombos,cortinas,colchões, entre outros;
    - Na ocorrência de um líquido sob a superfície basta a absorção com um pano seco, sem esfregar. Após a realização da impermeabilização no tecido.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar em superfícies de couro, veludo, vinil e camurça;
    - Este produto não é um impermeabilizante definitivo, requer reaplicação.

    Principais Vantagens:

    - Pronto uso e fácil aplicação;
    - Base fluorada;
    - Evita o desbotamento e desgaste do tecido;
    - Aumenta a vida útil do tecido;
    - Proteção contra manchas de respingos;
    - Incolor quando seco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893032301
    Densidade 0,73 - 0,76 g/ml
    Produtos Associados Pano de microfibra; Shampoo SHW2; Cera 2 em 1
    Cor Incolor
    pH 2,50 - 3,00
    Conteúdo 300ml/180g
    Ponto de Fulgor 41°C (Vaso Fechado)
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido translúcido
    Solubilidade em Água Insolúvel
    Código de barras 7891799545536
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade